₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | Std Visor 및 Std Shroud가있는 헬멧 |
ANSI 분류 | 1형, G형 |
어플리케이션 | 범용 |
색상 | 회색 |
포함 사항 | 내부 칼라, 외부 슈라우드, 래칫 감소, 표준 바이저, 바이저 커버 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
정지 지점 수 | 6 |
크기 | 보편적 인 |
현탁 | 6 포인트 |
타입 | Standard |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
머리장식 사이즈 | 보편적 인 |
헤드기어 유형 | 후드 |
제품 유형 | 호흡기 헬멧 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | ANSI Z89.1 유형 I, 클래스 G |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
제품 탐색
- SLOAN 3910235 ROYAL 112-1.6 수세식 변기 플러시미터, 수동, 1.6gpf, PC 마감, 상단 스퍼드, 단일 플러시
- EATON MD27E92CU 드라이브 절연 변압기, 3상, PV 460 Delta, SV 460Y/266V, 27 KVA, 구리 코일
- ECEF 53030 홀 커터, 직경 30mm, 섕크 13mm, TCT
- GRAINGER 12742_72_0 원형 튜브, 알루미늄, 4.5인치 ID, 5인치 OD, 6피트 전체 길이
- APPLETON ELECTRIC LPWBP1775RMT 메탈 할라이드 조명기구, 175W
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-2430BK-5 와이어 선반, 스타터 장치, 5 선반, 24 x 30 x 54인치 크기, 검은색 에폭시 마감
- FRIGIDAIRE 5303918214 제상 온도 조절기, 제빙기, Electrolux/Frigiadaire
- LYNDEX-NIKKEN C4017-0016-6.00 콜릿 척, Cv40 테이퍼 크기, 0.0190 인치 최소. 콜릿 용량
더 알아보기
- 아이디얼 실드
- 준 에어
- 키샤프트
- 세이무어 미드웨스트
- 토르 해머 컴퍼니 리미티드
- 차량 백업 경보
- 내시경
- 사인 포스트 액세서리
- 매입 형 그라인딩 휠
- 플랩 휠 잠금
- KRYTOX GPL 215 시리즈 극압 등급 그리스
- DESTACO 860, 861, 890, 891 시리즈 공압 파워 클램프
- BOLLE SAFETY 허슬러 안전 안경
- LOC-LINE T 피팅
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅
- TELEMECANIQUE 센서 1NO/1NC, C형, 소형 리미트 스위치
- VULCAN HART 디플렉터
- EATON DS/DSII 유형 센서 및 정격 플러그 키트
- HAYWARD 수동 볼 밸브
- 라이트 제품 로터리 래치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100009447 M-405 호흡용 헬멧 조립품, 표준 바이저 및 덮개 포함
₩ 1,813,060 /단위