상품정보:
항목 | 이마 씰 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | M-100 시리즈 페이스실드 |
포함 사항 | 디플렉터, 헤드탑, 넥 커버, 옵션 헤드, 숄더 |
Mfr. 시리즈 | M- 시리즈 |
브랜드 및 시리즈 | 3M M-시리즈 |
제품 유형 | 이마 씰 |
연속 | M 시리즈 |
표준 | AS/NZS 1337.1:2010, AS/NZS 1716:2003 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0135 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 12.57 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
![]() |
7000127680 | ₩ 93,270 |
제품 탐색
- HOBART S422032-G35 스틱 전극, 탄소강, E7018-1 H4R, 3/32인치 x 14인치, 50lb
- SQUARE D HJL36125 회로 차단기 피드 스루 125 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v
- MARTIN SPROCKET S311 스퍼 기어, 3 직경 피치, 3.667인치 피치 직경, 보강 가능, 강철
- EATON HMCP050K2CA13B01 모터 회로 보호기, 50A, 3극, 프레임 JK, 50-500A, 600V, 250Vdc, 라인 및 부하
- EATON S48G11B16PSS 일반용 캡슐형 변압기, 알루미늄, 1상, 480V, 120/240V, 1.5KVA
- WINTERS INSTRUMENTS D81RIR10CSRSF2N-300# 아이솔레이션 링, 플랜지 센서, 10인치, Cs 센터, 천연 고무, Ss 플레이트, 충전
- WERA TOOLS 5110002001 일자 드라이버 9/64 x 5인치
- GATES 7711-4112 스프로킷, 직경 19.65인치
더 알아보기
- 키샤프트
- 셰퍼드 캐스터
- 터프스트라이프
- 블랙번(T&B)
- 오리
- 누출 전환기
- 용접 케이블 커넥터
- 케이블 잠금 장치 및 U 잠금 장치
- 가드 레일 액세서리
- A / C 냉매 라인 세트
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- KAREWEAR 핑거 가드, 그레인 가죽 소가죽
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- FACOM 31 미터법 초슬림 오픈 엔드 렌치
- TEMPCO PCT-2000 시리즈 온도 제어
- KOMELON 마그네틱 팁 줄자
- NEWSTRIPE 중형 상업용 압착기
- JOHNSON Controls 플로트 스위치
- LOC-LINE 교체 실드
- ALL GEAR 더블 헤드 멀티 프로 소프트 리그 슬링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127602 M-154 이마 씰, 디플렉터/헤드탑/넥 커버/옵션 헤드/어깨
₩ 72,938 /단위