3M H-35-BIN 빨간색 커넥터 크기 76b Bin, 1000 Pk
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 색상 코드 |
높이 | 1.1 " |
길이 | 0.67 " |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 4#14 with 1-2#18 |
맥스. 와이어 크기 | 10 AWG |
최소 와이어 조합 | 3에서 9 # 18 |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
타입 | 철사 |
UPC | 00054007431411 |
폭 | 0.66 " |
와이어 타입 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 5.26 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.