Raychem 튜브 제품 유통업체 | 테 커넥티비티 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

RAYCHEM

필터

HVAC 및 냉각기

H915GH311250H311100H914GH612100H621050H612050H622050H611250H611100H621250H621100

전기용품

CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KCPGI-RNF-100-3/64-CL-3KCPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKCPGI-RNF-100-3/32-RD-25CPGI-RNF-100-3/8-GN-STKCPGI-RNF-100-3/8-YO-STKCPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STKCPGI-RNF-100-2-RD-STKCPGI-DWP-125-3 / 8-BK-STKCPGI-CRSM-34 / 10-1200

HVAC 및 냉각기 필터

A / C 냉동 액세서리

120VAC 및 208 / 277VAC, 냉매 이동을 방지하기 위해 에어컨, 히트 펌프 및 냉각 시스템에 사용하기위한 자체 조절 크랭크 케이스 히터. 화씨 50도에서 자동으로 켜지고 최대 5hp의 모든 장치에 적합

크랭크 케이스 히터
항목 (2)

히팅 케이블 액세서리

Raychem 자기 제어형 열 케이블과 함께 사용하기 위한 적용 테이프, 다운스파우트 행거, 루프 클립 브래킷 및 젤 충전 엔드 씰 키트를 포함합니다. 파이프 난방 및 지붕 제빙 애플리케이션을 위한 영구 전원 연결 키트도 사용 가능

Downspout 옷걸이 겨울 보호대 난방
항목 : AE4BRQ
모델: H915G
₩ 70,122 /단위
장바구니에 추가
영구 전원 커넥터 키트 겨울 보호대
항목 : AD7FBK
모델: H900
₩ 85,190 /단위
장바구니에 추가
적용 테이프 Winter Guard Heat Cable
항목 : AD7FBL
모델: H903
₩ 44,870 /단위
장바구니에 추가
젤 충전 엔드 씰 키트 겨울 보호대
항목 : AE2QMZ
모델: H912-G
₩ 58,520 /단위
장바구니에 추가

난방 케이블

가열 코어 내에 두 개의 병렬 전도체가 포함 된 120V 및 240V 자기 제어형 히트 케이블 표면 융설, 바닥 난방 및 파이프 동결 방지에 사용하도록 설계되었습니다. 50 피트, 100 피트 및 250 피트 버전으로 제공 

레이켐 소개

TE Connectivity와 nVent는 선도적인 와이어 및 케이블 제조업체인 'Raychem'이라는 브랜드 이름으로 제품과 재료 과학, 제조, 통신 및 발전 산업의 응용 분야를 위한 열 관리 제품을 판매하는 별도의 두 회사입니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 커넥터, 광섬유, 열수축 튜브, 식별 및 라벨링 테이프, 전선 및 케이블, 바닥 히터, 누수 감지 시스템, 내화 전선 및 히트 트레이스가 포함됩니다. 레이켐 자기 제어형 히트 케이블 열 출력을 자동으로 조정할 수 있으므로 직경이 최대 6인치인 금속/플라스틱 파이프의 제빙 응용 분야에 적합합니다. 이 동파 방지 케이블은 전도성 폴리머로 만든 가열 코어에 내장된 XNUMX개의 병렬 도체를 특징으로 하며, 더 긴 서비스 수명을 보장하기 위해 추가로 방사선 가교됩니다. 샤프트 수리 슬리브 / 모터 리드, 전원 케이블 및 수영장 배선 시스템의 스플 라이스 커넥터에서 습기를 차단하고 지상 / 지하 부식을 방지하는 데 사용되는 스플 라이스. 이 커넥터는 연결 저항을 최소화하고 올바른 토크가 볼트에 적용되도록 전단 헤드 볼트를 특징으로하며 설치를 위해 적절한 크기의 육각 소켓이있는 표준 래칫 렌치 만 필요합니다. 크랭크 케이스 히터, 씰 키트, 애플리케이션 테이프, 다운 스팟 행거 및 루프 클립 브래킷과 같은 다양한 제품 및 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.