항목 | 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 면 및 304 스테인리스 스틸 코어 |
유량 | 5gpm |
높이 | 9.875 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
미크론 | 350 |
외부 Dia. | 2.875 " |
감소 | 미립자 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.