항목 | 절연 Disp. 커넥터 |
색상 | 노란색 |
커넥터 타입 | T-탭 연결 해제 |
크림 핑 도구 | 2JLF8 |
재료 채우기 | 채우기 없음 |
난연제 | 가능 |
절연 재료 | 나일론 |
자재 | 나일론 |
맥스. 절연 Dia. | 0.150 " |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
포트 수 | 1 |
타입 | 건조한 환경 |
와이어 범위 | 12 AWG |
와이어 타입 | 전기용품 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.