₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 7/8인치 직경, 250팩
2일 이내 배송
₩ 36,032 /팩
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 7 / 8 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 원 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 7 / 8 " |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1035 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR6-973974YL 보관함 선반 와이어 36 x 30 13 보관함 노란색
- APPLETON ELECTRIC KPAL107548LUP 위험 조명 기구
- 아폴로 밸브 87A02A2435 서비스 키트, 흑연, PTFE
- PROTO J202GS 플라이어 세트, 플라이어 6개, 표준 쿠션 그립, 수동, 플라이어 6~9개 범위
- HOFFMAN CPMK20 폴 마운트 키트, 20인치 크기에 적합, 스테인리스 스틸
- GROVE GEAR EL8210082.00 EL-BM821-60-L-140 웜 감속기, 60:1 비율, 0.625인치 ID, 1인치 OD, 알루미늄
- 승인된 공급업체 1CGE2 버킷 이빨 플로우 볼트, 1인치 - 8 나사산 크기, 강철, 3 1/2인치 대형, 블랙 산화물, 플랫
- 타이탄 패스너 ALL16743X4X4
더 알아보기
- 키샤프트
- 루버파이너
- 슈퍼 진공 제조
- 랜델
- 프로코 제품
- DC 전원 공급 장치
- 족집게
- 스프링 플런저
- 교정 솔루션
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- AKRO-MILS 33164 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- ADB 호이스트 링 제조. 호이스트 아이 360 호이스트 링, 미터법
- ANSELL 11-531 Hyflex 경량 베임 방지 산업용 장갑
- ACME ELECTRIC TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 208/277V 24차, XNUMX XNUMX차 볼트
- LAMP ESR-4513 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- WEISS 디지털 태양열 온도계
- VULCAN HART 핸들, 가스 콕
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 10마이크론, 바이톤 씰
- FAIRBANKS 범용 돌리
- WATTS 140 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 7/8인치 직경, 250팩
₩ 36,032 /팩