3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 4인치 직경, 50팩 | AA6VXE 15C507

3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 4인치 직경, 50팩

항목 : AA6VXE모델: 8992교차 참조 : 15C507
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 86,037 /팩
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목마스킹 테이프
접착 성 재료실리콘
색상초록색
길이4"
자재폴리 에스테르
성능 온도.최대 400°F
셰이프
두께천 3.3
4"
강철에 대한 접착력33 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이4"
최대 테이프 성능 온도400 ° F
미터법 테이프 길이101.6 mm
미터법 테이프 폭101.6 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
외경4"
제품 형태디스크
연속8992 시리즈
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
표면 호환성금속
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리 에스터 필름
테이프 색상초록색
테이프 코어 직경3"
테이프 신장85%
테이프 저항 특성내마모성, 내열성, 수축 방지
테이프 하위 유형고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 디스크
테이프 인장 강도48파운드/인치
테이프 두께천 3.2
테이프 타입고온 필름 마스킹 테이프 모양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.153
선박 높이 (cm)12.95
선박 길이 (cm)8.64
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상길이자재성능 온도.셰이프인장 강도패키지 수량가격
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1인치 직경, 100팩 | AA6VWH 15C486 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1"폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 29,195
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1 인치 x 18 야드 | AA6VWJ 15C487 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 23,040
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 x 18야드 | AA6VWK 15C488 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 10,390
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 직경, 250팩 | AA6VWL 15C489 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1 / 2 "폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치250₩ 26,334
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1-1/2인치 D, 100팩 | AA6VWM 15C490 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1 1 / 2 "폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 32,000
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1-1/2인치 x 18야드 | AA6VWN 15C491 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 33,524
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 2인치 직경, 100팩 | AA6VWP 15C492 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색2"폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 40,621

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 4인치 직경, 50팩
₩ 86,037 /팩