3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 4 인치 x 18 야드 | AA6VXD 15C506

3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 4인치 x 18야드

항목 : AA6VXD모델: 8992교차 참조 : 15C506
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 98,069 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목마스킹 테이프
접착 성 재료실리콘
색상초록색
길이18 미터
자재폴리 에스테르
성능 온도.최대 400°F
셰이프연속 롤
두께천 3.3
4"
강철에 대한 접착력33 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 8992
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이18 미터
최대 테이프 성능 온도400 ° F
미터법 테이프 길이16.5m
미터법 테이프 폭101.6 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
제품 형태연속 롤
사양 충족ASTM
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
표면 호환성금속
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리 에스터 필름
테이프 색상초록색
테이프 신장85%
테이프 저항 특성내마모성, 내열성, 수축 방지
테이프 크기 WXL4 "x 18 yd.
테이프 하위 유형고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프
테이프 인장 강도48파운드/인치
테이프 두께천 3.2
테이프 타입고온 필름 마스킹 테이프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2925
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)9.65
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상길이자재성능 온도.셰이프인장 강도패키지 수량가격
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1인치 직경, 100팩 | AA6VWH 15C486 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1"폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 29,195
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1 인치 x 18 야드 | AA6VWJ 15C487 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 23,040
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 x 18야드 | AA6VWK 15C488 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 10,390
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 직경, 250팩 | AA6VWL 15C489 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1 / 2 "폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치250₩ 26,334
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1-1/2인치 D, 100팩 | AA6VWM 15C490 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색1 1 / 2 "폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 32,000
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1-1/2인치 x 18야드 | AA6VWN 15C491 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색18일폴리 에스테르최대 400도 F연속 롤48 파운드 / 인치1₩ 33,524
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 2인치 직경, 100팩 | AA6VWP 15C492 899233 온스 / 인치실리콘진한 녹색2"폴리 에스테르최대 400도 F48 파운드 / 인치100₩ 40,621

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 4인치 x 18야드
₩ 98,069 /단위