₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 4인치 x 72야드
2일 이내 배송
₩ 309,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 4" |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 72 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.8m |
미터법 테이프 폭 | 101.6 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 4 "x 72 yd. |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.8145 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- BALDOR / DODGE 023393 P2B-DI-300RE 이중 인터록 베어링, 샤프트 크기 3.0인치, 보어 테이퍼, 강철
- WALTER TOOLS 7557190 나선형 포인트 탭, 0.1380인치 나사 크기, 0.4330인치 나사 길이, 2.2050인치 길이
- SMC 밸브 ZPT13UUK10-B5-A10 진공 패드, 패드 크기 10-25
- PASS AND SEYMOUR CG503122 코드 그립, 1/2인치 크기, 직선형, 0.25~0.31인치 외경, 알루미늄
- TMI 999-00704 교체 스트립, 12인치 스트립 폭, 75피트 롤 길이, 0.12인치 스트립 두께, 투명
- ANVIL 0330224155 레디 컷 파이프, 검정색, 3/4인치 크기
- EATON NG3100038 몰드 케이스 회로 차단기, N-프레임, 1600-5000A, 3극, 1000A, 600Vac, 60Hz
- 모노프라이스 30712
더 알아보기
- 키샤프트
- 프린스턴 텍
- 에무게
- NORTON
- 무렐렉트로닉
- 저전압 서모 스탯
- 연료 및 가스 캔
- 전류 프로브
- 기어
- 파이프 피팅 키트
- AKRO-MILS 30084 Shelfmax 선반통
- PROTO 임팩트 소켓, 8포인트, 3/8인치 드라이브, 영국식
- CONDOR 프리미엄, 안전 커프, 면 플리스, 날개 엄지 가죽 장갑
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND R19 가스 스프링
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 60도 카운터싱크 각도, T15 고속 강철
- LIFT PRODUCTS MAX-M33 용 테이블 탑
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 스무스 월 플레이트
- ADB 호이스트 링 제조. 스터드 및 너트 세트
- CHAINFLEX 스핀들
- AMERICAN TORCH TIP Oxweld 팁 너트, 1427 스타일
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 4인치 x 72야드
₩ 309,120 /단위