₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1-1/2인치 x 72야드
2일 이내 배송
₩ 114,666 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 72 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.8m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 1-1/2" x 72야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3105 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
더 알아보기
- 키샤프트
- 발마틱
- 씰 마스터
- 절삭 공구 기술
- 슈뢰더
- 소켓 비트 세트
- 콘크리트 기타 도구 액세서리
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 에어 라인 잠금 밸브
- 오프라인 강제 공기 오일 쿨러
- DWYER INSTRUMENTS PAFS-1000 시리즈 평균 유량 센서
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 드라이버 절연 작업 장갑
- CAIMAN Heatrac 단열 플리스 백 겨울 장갑
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 화이트
- SPEEDAIRE 공압식 다이 그라인더
- ENERPAC BRP 시리즈 풀 유압 실린더
- EATON M22 순간 모듈식 푸시 버튼
- DAYTON 리프트 휠 키트
- 캠벨 체인 및 피팅 오픈 아이 볼트 스냅
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1-1/2인치 x 72야드
₩ 114,666 /단위