항목 | 필름 테이프 |
접착력 | 37 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
길이 | 72일 |
자재 | 비 절단 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 46 파운드 / 인치 |
두께 | 3.4만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 84818073900 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 1" | ₩ 52,710 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 2" | ₩ 83,667 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 4" | ₩ 184,607 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 1.5 " | ₩ 80,272 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 1 / 2 " | ₩ 27,527 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 3 / 4 " | ₩ 43,610 | |
8902 | 10일 | 폴리 에스테르 | 화씨 40도 ~ 400도 | 3.5만 | 3 / 8 " | ₩ 22,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.