3M 850 메탈 라이즈 드 필름 테이프은 1 인치 x 5 야드 | AA6VWE 15C482

3M 850 금속화 필름 테이프 실버 1인치 x 5야드

항목 : AA6VWE모델: 850교차 참조 : 15C482
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 42,965 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목금속 화 필름 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상
길이5 미터
자재폴리 에스테르
성능 온도.+ 60 ° F ~ + 80 ° F
셰이프연속 롤
두께천 1.9
1"
강철에 대한 접착력30 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3분 850초
공통 산업조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭1"
임페리얼 테이프 Wxl1 "x 5 yd.
최대 테이프 성능 온도300 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비25.4 mm
최소 테이프 성능 온도60 ° F
제품 형태연속 롤
연속850S 시리즈
표준ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, D3330
표면 호환성ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리 에스터 필름
테이프 색상
테이프 신장120%
테이프 저항 특성내마모성, 내화학성
테이프 하위 유형폴리에스터 스플라이싱 테이프
테이프 인장 강도28파운드/인치
테이프 두께천 1.9
테이프 타입단면 접합 테이프
온도 범위60 ° F ~ 300 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0135
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)4.83
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드3919102055
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델접착력색상가격
3M 850 메탈 라이즈 드 필름 테이프 레드 1/2 인치 x 5 야드 | AA6VWA 15C476 85030 온스 / 인치빨간색1 / 2 "₩ 24,847
3M 850 금속화 필름 테이프 실버 1/2인치 x 5야드 | AA6VWB 15C477 85042 온스 / 인치1 / 2 "₩ 22,776
3M 850 금속화 필름 테이프 실버 1/4인치 x 5야드 | AA6VWC 15C478 85042 온스 / 인치1 / 4 "₩ 14,494
3M 850 금속 필름 테이프 빨간색 1 인치 x 5 야드 | AA6VWD 15C481 85030 온스 / 인치빨간색1"₩ 40,715
3M 850 금속 필름 테이프 빨간색 3 인치 x 5 야드 | AA6VWF 15C484 85030 온스 / 인치빨간색3"₩ 112,696
3M 850 메탈 라이즈 드 필름 테이프은 3 인치 x 5 야드 | AA6VWG 15C485 85042 온스 / 인치3"₩ 92,800

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 850 금속화 필름 테이프 실버 1인치 x 5야드
₩ 42,965 /단위