상품정보:
항목 | 금속 화 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 80 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 1.9 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3분 850R |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 850R 시리즈 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 빨간색 |
테이프 신장 | 120% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내화학성 |
테이프 하위 유형 | 폴리에스터 스플라이싱 테이프 |
테이프 인장 강도 | 28파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 1.9 |
테이프 타입 | 단면 접합 테이프 |
온도 범위 | 60 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
제품 탐색
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI9W 기계적 연동 리셉터클, 4극, 120 - 208VAC, 60A
- KERR LAKESIDE 5C50KFC 소켓 헤드 캡 나사, 5-40 나사산 크기, 플랫, 1/2인치 Lg., 0.09인치 헤드 높이, 강철, 100팩
- CLEVELAND C59425 1092 나사 형성 탭, 고속 강철, 광택, M4X0.7 나사 크기
- QUAZITE PG3048CA0017 인클로저 커버 Electric 47 5/8 x 30 1/8 Tier 8
- 딕슨 RZL-330-SWA
- VERMONT GAGE 141157820 클래스 X Go 핀 게이지, 0.5782인치 직경, 0.00004인치 공차
- NEOPERL 5505203 통풍기 15/16 및 55 / 64-27 인치 0.5 Gpm-6 개 팩
더 알아보기
- 플로젯
- 키샤프트
- 리 스타
- ML 키시고
- 카손
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 젖은 걸레 키트
- 도마 및 매트
- 기상 관측소 액세서리
- 분할 리벳
- IRONCAT 용접 장갑, 엘크스킨 가죽, 진주
- ANSELL 97-012 Activarmr 고가시성 다목적 장갑
- HONEYWELL 베임 방지 장갑, 고성능 폴리에틸렌
- LUMAPRO 소형 LED 전구, G40 램프 모양
- BRADY 차량 플래카드, 폭발물 1.2J
- DURO 컴파운드 게이지
- SALSBURY INDUSTRIES 3700 시리즈 매립형 4C 수평 메일 박스
- HOFFMAN 행거 브래킷
- EATON M22 시리즈 조이스틱 오퍼레이터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 850 금속화 필름 테이프 빨간색 1인치 x 5야드
₩ 46,144 /단위