상품정보:
항목 | 금속 화 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 80 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 1.9 |
폭 | 1 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3분 850초 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/4" x 5 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 6.35 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 850S 시리즈 |
표준 | ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, D3330 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 120% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내화학성 |
테이프 하위 유형 | 폴리에스터 스플라이싱 테이프 |
테이프 인장 강도 | 28파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 1.9 |
테이프 타입 | 단면 접합 테이프 |
온도 범위 | 60 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0045 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
제품 탐색
- EATON SVX075A1-2A1N1 가변 주파수 드라이브, 75HP, NEMA 유형 1, 208-230V, EMC H, 브레이크 초퍼 없음, FR9
- DIXON WSR1SS 호스-공구 서비스, 1/2인치 ~ 1-1/4인치 ID, 20-1/4인치 길이
- MACROMATIC THR-14161-30J 시간 지연 릴레이, 240VAC, 10A
- GARLOCK 밀봉 기술 53 X 3319
- LENOX TOOLS 79879D2B72380 띠톱날, 1/2인치 블레이드 폭, 93인치 크기, 0.025인치 블레이드 두께
- HAMMOND AP1612 서브패널, 탄소강, 흰색, 파우더 코팅 마감
- APPLETON ELECTRIC KPCL7075MT 고압 나트륨 전등, 70W
- EATON NGH208033M 몰드 케이스 회로 차단기, Ng 프레임, Ng 유형, 전자 LS 트립, 2극, 800A, 480Vac
더 알아보기
- 키샤프트
- 루이스 빌
- MKT 고정
- TE 연결
- IFM
- 방수포
- LED 구역 및 도로 조명
- 병 및 항아리
- 나선형 스레드 삽입 키트
- 용접 챕스 및 스패츠
- STARRETT 스틸 스트레이트 에지
- FALLTECH Hot Work 전신 하네스, 패드 포함
- LITTLE GIANT LADDERS 유리섬유 조절식 안전 케이지 사다리
- DESTACO 5905, 5910, 5915 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
- VIEGA PROPRESS 45도 엘보우, SS, 프레스 x 프레스, FKM 씰
- PRO-LINE 작업등 프레임
- 혁신적인 구성 요소 디텐트 핀 1.38인치 볼
- INSTOCK 무릎 공간 패널
- EATON 203102 시리즈 티/Y 어댑터
- ENERPAC SPD 시리즈 직사각형 펀치 및 다이 세트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 850 금속화 필름 테이프 실버 1/4인치 x 5야드
₩ 16,426 /단위