그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
백업 재료 | 폴리 에스테르 천 |
백업 무게 | YF |
색상 | 주황색 |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 36 |
길이 | 18 " |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 4.26 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 연마 재 | 연마 유형 | 폭 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26533 | 48 " | 산화 알루미늄 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 6" | 천 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | ₩ 740,355 | ||
51210 | 132 " | 산화 알루미늄 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 2" | 레이온 천 | JE | 회색 | 조잡한 | ₩ 2,588,862 | ||
76738 | 48 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 2" | 폴리 에스테르 천 | YF | 주황색 | 아주 조잡한 | ₩ 1,615,267 | ||
51207 | 132 " | 산화 알루미늄 | 클로즈 코트 | 3" | 천 | X | 회색 | 아주 조잡한 | ₩ 4,490,850 | ||
51204 | 90 " | 산화 알루미늄 | 클로즈 코트 | 4" | 천 | X | 회색 | 아주 조잡한 | ₩ 4,550,787 | ||
12513 | 15.5 " | 산화 알루미늄 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 3.5 " | 레이온 천 | JE | 갈색 | 아주 조잡한 | ₩ 1,358,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.