항목 | 빠른 경화 에폭시 접착제 |
신청 시간 | 4 민. |
색상 | 초기화 |
컨테이너 유형 | 주사기 |
풀 큐어 | 1 시간. |
혼합 비율 | 1:1 |
전단 강도 | 1100 PSI |
크기 | 2 오즈. |
기질 | 강철, 알루미늄, 유리, FRP, SMC, ABS, PVC, 고무 |
타입 | 2 부 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 3506105000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.