항목 | 케이블 타이 및베이스 어셈블리 |
클립 유형 | 일방 통행 |
색상 | 상아 |
높이 | 0.21 " |
길이 | 1" |
자재 | 접착제 백업 |
맥스. 번들 Dia. | 1" |
장착 방법 | 나사 |
슬롯 높이 | 0.06 " |
슬롯 너비 | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 3.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
790 | 2" | ₩ 868,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.