항목 | 수세미 |
연마제 | 없음 |
색상 | 화이트, 옐로우 |
길이 | 4.375 " |
자재 | 나일론, 폴리 에스터, 우레탄 |
사용 | 범용 |
폭 | 2.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 25.86 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 연마제 | 색상 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9650 | 가능 | 초록색 | 4.5 " | 합성 섬유 | 3" | ₩ 145,705 | ||
86 | 가능 | 초록색 | 9" | 합성 섬유 | 6" | ₩ 76,965 | ||
96 | - | - | - | - | - | ₩ 49,577 | ||
2000 | 가능 | 파란색 | 5.5 " | 합성 섬유 | 3 57 / 64 " | ₩ 60,830 | ||
00048011074450 | - | - | - | - | - | ₩ 313,810 | ||
50048011082924 | - | - | - | - | - | ₩ 171,622 | ||
4004CC | - | - | - | - | - | ₩ 25,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.