항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 65 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 매 스틱 |
색상 | 검정 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 고무 |
맥스. 전압 | 600 |
성능 온도. | 최대 176도 F |
셰이프 | 사각형. |
온도 범위 | 최대 176도 F |
인장 강도 | 20 파운드 / 인치 |
두께 | 45만 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.77 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3919905030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 길이 | 맥스. 전압 | 셰이프 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155-1-1/2x22FT | 30만 | - | - | 1.5 " | 22ft. | 600 | 연속 롤 | 최대 176도 F | ₩ 1,434,597 | ||
2228-2x10피트 | 65만 | 160 온스 / 인치 | 안정된 매 스틱 | 2" | 10ft. | 1000 | 연속 롤 | 최대 194도 F | ₩ 1,168,142 | ||
2229-3-3/4x10 | 125만 | - | 마스틱 | 3.75 " | 10ft. | 1000 | 연속 롤 | 최대 194도 F | ₩ 1,041,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.