그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PTFE 필름 테이프 |
접착력 | 35 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 5일 |
자재 | 압출 PTFE |
성능 온도. | -65도 ~ 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 40 파운드 / 인치 |
두께 | 6.7만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 접착력 | 점착제 | 두께 | 폭 | 색상 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 - 36 - 5480 | 27 파운드 / 인치 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 3.7만 | 1 / 2 " | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 227,605 | ||
12-36-5480 | 27 파운드 / 인치 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 3.7만 | 12 " | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 6,537,020 | ||
12-36-5481 | 49 파운드 / 인치 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 6.8만 | 12 " | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 12,667,462 | ||
1 / 2 - 36 - 5491 | 40 파운드 / 인치 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 6.7만 | 1 / 2 " | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 607,302 | ||
12-36-5491 | 40 파운드 / 인치 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 6.7만 | 12 " | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 13,546,522 | ||
1 / 2 - 36 - 5498 | 19 파운드 / 인치 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 4만 | 1 / 2 " | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 221,392 | ||
12-36-5498 | 19 파운드 / 인치 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 4만 | 12 " | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | ₩ 4,930,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.