₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5453 천 테이프 2인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 420,437 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.108 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7019401500 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- 아폴로 밸브 83R00556 서비스 키트
- SMC 밸브 VVQ2000-51A-N11 매니폴드 어셈블리, 4/5 포트 크기
- BALDOR / DODGE 15A10LR56 TIGEAR-2 웜기어 감속기
- ANVIL 0362747008 2 X 3/4 단조 강철 소켓(감속기 포함)
- APPLETON ELECTRIC EDSC110RU1A 제어 스테이션, 푸시버튼 포함
- SCOTSMAN 02-3663-20 단열패널
- VIKAN 38907 핸드 스크럽 브러시 오렌지색 스티프 폴리프로필렌 3 x 8
- GRAINGER ZUSA-HT-1837 튜브, PVC, 노란색, 3/4인치 내부 직경, 1인치 외부 직경, 2Ft 전체 길이
더 알아보기
- 에어로퀵
- ANSELL
- 키샤프트
- 비길 데 없는
- 레이저백
- 휴대용 에어컨 액세서리
- 접지봉 액세서리
- 연기 추출기
- 푸시 버튼 램프 모듈
- 고정 링
- ANSELL 28-350 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 팬츠 블랙
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, X 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 풀 도트, 7 게이지, 오렌지
- XTEND & CLIMB 스텝 스툴
- BRANSON 비커 커버
- HOFFMAN 측면 장착 패널
- VESTIL MT 시리즈 기계식 포스트 테이블, 로우 프로파일
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 아연 도금, 볼트 연결식
- 휘튼 보스턴 라운드 병
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5453 천 테이프 2인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
₩ 420,437 /단위