₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5453 천 테이프 1/2인치 x 5야드 8.2밀 갈색
2일 이내 배송
₩ 113,045 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.027 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- WERMA 26143070 LED 산업용 신호 비콘, 85mm, 빨간색/노란색/녹색, 영구, IP66, 모듈식 실장
- MORSE CUTTING TOOLS 58162 스퀘어 엔드밀, 카바이드 소재, 싱글 엔드, 1/2인치 밀 직경
- 게이트 6SS 스테이플
- EATON SVX025A1-4A1B1B1C4 가변 주파수 드라이브, 25HP, NEMA 유형 1, 380-500V, EMC H, LonWorks, 6 DI, FR6
- 클리블랜드 C09524
- EBAC INDUSTRIAL PRODUCTS 10570RG-US 제습기, 115V, 60Hz, 1.2KW, 12A, 410Cfm
- BOSCH T144D 직소날 T자루 4인치 길이 - 5개 팩
더 알아보기
- 글로벌 워터
- 인슐탭
- 키샤프트
- 모엔
- RITTAL
- 플레이트 캐스터
- 역류 방지기
- 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
- 배기 가스 히터
- 임펠러 펌프
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- LOC-LINE 사이드 플로우 노즐
- GEMTOR 폼피어 사다리/탈출 벨트
- KUSHLAN 제품 받침대 시멘트 믹서
- TEMPCO 드럼 침지 히터
- 이노 텍스 파이어 후드
- ALL GEAR 작업 리깅 로프
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, TiCN
- 80/20 10 시리즈 1001-S 단일 개방형 T-슬롯 프로파일 압출재
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5453 천 테이프 1/2인치 x 5야드 8.2밀 갈색
₩ 113,045 /단위