₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5451 천 테이프 6인치 x 5야드 5.6밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 1,042,346 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.207 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- BROWNING 1012970 3C140R V-벨트 시브, 다중, 부싱 보어, 3 홈, 주철
- BROWNING R-8 PK 오일 리저버
- APOLLO 밸브 86A101141557 볼 밸브, 1/4인치 NPT, 1500Cwp, 3개, 스테인레스 스틸, 벤트
- GRAINGER 14905_12_0 스테인레스 스틸 원형 튜브 316, 직경 2인치, 길이 12인치, 벽 두께 0.25인치, 이음매 없음
- VIGIL ANTISLIP 08-425 비닐 데크, 미끄럼 방지, 47.2X7.9인치, 안전 노란색
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-08 수 엘보우 저연 황동 750psi
- KIPP K0122.92A41X50 조정 가능한 핸들, 눈물방울, 아연, 3/8인치 ~ 16 스레드 크기, 50mm 스터드 길이
- NIBCO NL99F3B KM-595-S6-R-66 1피스 볼 밸브, K-소켓 용접, 1 4/XNUMX인치 크기, 스테인리스 스틸
더 알아보기
- 베르너
- 클레라인
- 키샤프트
- 티에른룬드
- 듀오 안전 사다리
- 장착 베어링
- 전기 도관 벤더
- Rekeyable 자물쇠
- 황동 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 지붕 수리 제품 및 도구
- SHARPE VALVES 피스톤 체크 밸브
- CONDOR 후드 작업복
- 캐롤 카테고리 5E 케이블
- PYRAMEX Venture 3 하프 프레임 안경
- OETIKER HIP 2000 시리즈 핸드 설치 핀서
- PALMGREN 벨트 및 디스크 피니싱 머신
- VULCAN HART 탱크 배플
- VERMONT GAGE Trilock 싱글 엔드 게이지 핸들, 인치
- MAGLINER 스트랩
- SCHNEIDER ELECTRIC 모터 소프트 스타트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5451 천 테이프 6인치 x 5야드 5.6밀리 브라운
₩ 1,042,346 /단위