₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5451 천 테이프 3/4인치 x 5야드 5.6밀 갈색
2일 이내 배송
₩ 135,658 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0315 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- TECHLITE INSULATION 0879-0150IP100-PF-0920-01 파이프 절연 1-7 / 8 인치 ID 4 피트 길이 흰색
- GRAINGER M38801.016.0071 O-링, 내부 직경 7.1mm, 외부 직경 10.3mm, 50팩
- CLEVELAND C89231 0 스파이럴 플루트 탭, 7/8-14 나사 크기, 2 5/16인치 나사 길이, 5 1/2인치 길이
- ASHCROFT 351032S15L160# 압력 게이지, 0 ~ 160 PSI, 3 1/2인치 다이얼, 1 1/2인치 삼중 클램프, +/-1.5% 정확도
- DIXON 16WSF16-SS 유전 커플러, 2인치 크기, 2인치 NPTF, 스테인리스 스틸
- EATON C25DNE3401R 한정 목적 접촉기, 빠른 연결, 120Vdc, 3극, 박스 러그, 비가역
- GKS-PERFEKT 3-11771 L40 운반용 돌리, 88000파운드 하중 용량, 롤러 16개, 전체 길이 15.3인치
- ANVIL 0880002068 2 X 11/4 홈이 있는 X 홈이 있는 X 컵 구리 감속기 티
더 알아보기
- B&P 제조
- 키샤프트
- 킴블 체이스
- 팔메토 패킹
- 포지락
- 곤충 및 동물 함정
- 장착 된 플랩 휠
- 가스 실린더 레귤레이터
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 전송 필터
- CONDOR 돼지가죽 진주 용접 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, U 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- ALLEGRO SAFETY Maxrist 오른쪽 손목 지지대, 블랙
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, BSPT 나사산, 아세탈 그레이
- TEMPCO EHT 시리즈 튜브형 인클로저 히터
- SOUTHWIRE COMPANY 자동차 XNUMX차 전선
- DAYTON 송풍기, 모터 감소, 9인치 휠
- JACKSON SAFETY SG 보호 안경 시리즈 안전 안경
- ENERPAC 블록
- GRAINGER 다목적 임팩트 소켓
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5451 천 테이프 3/4인치 x 5야드 5.6밀 갈색
₩ 135,658 /단위