그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | UHMW 필름 테이프 |
접착력 | 26 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 초기화 |
길이 | 5일 |
자재 | 폴리에틸렌 |
성능 온도. | -30도 ~ 225도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 55 파운드 / 인치 |
두께 | 11.7만 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 - 36 - 5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1 / 2 " | ₩ 388,675 | ||
12-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 12 " | ₩ 7,936,932 | ||
1 / 2 - 36 - 5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 1 / 2 " | ₩ 463,190 | ||
12-36-5423 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 55 파운드 / 인치 | 11.7만 | 12 " | ₩ 10,693,655 | ||
1 / 2 - 36 - 5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 521,447 | ||
12-36-5425 | 30 온스 / 인치 | 아크릴 | 36일 | 45 파운드 / 인치 | 5만 | 12 " | ₩ 10,603,407 | ||
1-36-5421 | 26 온스 / 인치 | 고무 | 36일 | 30 파운드 / 인치 | 6.7만 | 1" | ₩ 736,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.