₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 4인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 313,109 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.7 |
폭 | 4" |
강철에 대한 접착력 | 22 온스 / 인치 |
접착 성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 33파운드/인치 |
연장 | 62% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 4" |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 101.6 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 5413 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 속성 | 내화학성, 난연성, 내방사선성 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내방사선성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 33파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.7 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0608 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 탐색
- WALTER TOOLS DCLNL165D-P 7031724 인덱서블 터닝 및 프로파일링 툴 홀더, DCLN 툴 홀더, 80도 다이아몬드
- PLAST-O-MATIC CAFEN1-3-20EPS-PF 전기 작동 볼 밸브, EPDM 씰, 소켓 연결, PVDF, 20mm 크기
- RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-23E-AN 장착형 샤프트 칼라, 1 7/16인치 보어 직경, 원형, 알루미늄, 페이스 장착 구멍
- BUSSMANN BCF-10 터미널 블록, 30팩
- 도리안 TCGX-21.51-UEFR-DUP25GT
- SIEMENS S11JLD6 션트 트립 Jd
- VESTIL FWR-3014-50 보행 램프, 유리 섬유, 고강도, 168인치 x 30인치 크기
- WEG APP30S-33 레전드 플레이트
더 알아보기
- 시카고 공압
- 일반 전기
- 키샤프트
- 펨코
- 모스 절삭 공구
- 플러그인 벽 스위치 타이머
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 전기 임팩트 렌치
- 배수 부품
- 팬 랙
- LOC-LINE 직선 흐름 노즐
- DWYER INSTRUMENTS 475 시리즈 본질 안전 휴대용 디지털 압력계
- HELICOIL 완료 작업 게이지, UNF, 3B
- ML KISHIGO 이코노미 레인웨어 세트, 오렌지
- IRONCLAD 진동 충격 장갑
- AEROQUIP 보호 슬리브, 나일론, 연마재
- 양자 스토리지 시스템 매장 그리드 장착 시스템, 벽면 장착 트랙
- ANVIL 조절식 사이드 빔 클램프
- EATON 러그 랜딩
- ECONOCO 개방형 금속 선반
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5413 필름 테이프 폴리이미드 호박색 4인치 x 5야드
₩ 313,109 /단위