₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5153 직물 테이프 6 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 806,720 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5153 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5153 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 150파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5.3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.333 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- SLOAN 3910042 ROYAL 111-1.6-E-PB 수세식 변기 플러시미터, 수동, 1.6gpf, PB 마감, 상단 스퍼드, 단일 플러시
- GATES 7727-9633 스프로킷, 직경 5.79인치
- 파커 54R826RA
- APOLLO 밸브 73A10332A 볼 밸브, T형 핸들 포함, 크기 1/2인치 NPT
- CONCEPT GROUP LLC 11042 Insulon 진공 재킷 호스, 1/2인치 내부 직경, 저압, 6피트 길이
- PARKER 61HD-6 너트 및 황동 슬리브, 압축, 9/16 스레딩 크기, 10팩
- GORLITZ CM 11/16X140 SPT 케이블, 11/16인치 크기, 140피트 길이
- BALDOR / DODGE M16C21T04203 MW1682 210-CC 42.03 테이퍼 샤프트 장착 감속기
더 알아보기
- 키샤프트
- 셰퍼 브러시
- 스턴스 브레이크
- 블랙번(T&B)
- 콘웨이 쉴드
- 트레일러 액세서리
- 근접 센서 및 스위치
- 토양 코어 샘플링 키트
- 파이프 및 튜브 클램프
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- OIL SAFE 미니 스파우트 뚜껑
- ACCURIDE 301-2590 시리즈 미디엄 듀티 오버 트래블 슬라이드
- CONDOR 사슴 가죽 가죽 골드 드라이버 장갑
- ASHCROFT E 바이메탈 온도계, 3인치 외부 조정, 후면 연결
- ANVIL 2102 시리즈 엘보, 단조강, 아연 도금, 나사산, 45도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 12-28 Unf Lh
- 스피어스 밸브 CPVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 나사형 끝단, FKM
- ANSELL 클래스 0 전기 장갑, 11인치, 노란색
- INA 스터드 트랙 롤러
- 3M 56 폴리에스터 필름 전기 테이프
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5153 직물 테이프 6 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
₩ 806,720 /단위