₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5153 직물 테이프 3/4 x 5야드 6.8밀리 라이트 브라운
2일 이내 배송
₩ 104,960 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5153 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5153 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 150파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5.3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.045 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- GRAINGER 1001309BLU 폴리에틸렌 시트, 표준, 4피트 x 8피트, 1/8인치 두께, 파란색, 폐쇄 셀, 일반, 단단함
- REGAL 013532AS 핸드 탭, 1-1/4-12 NF, H6 제한, 6개 플루트, 바닥
- WINTERS INSTRUMENTS TWF13004316 플랜지형 온도계, 1인치, 300#, 4인치, 스템, 316Ss
- ENERPAC SG6002K 유압 풀러 롱 조 세트, 42인치 스프레드
- QMARK 56201CLS 상업용 천장 선풍기, 56인치 블레이드 직경, 가변 속도, 5, 436cfm, 120VAC, 20ft
- DIXON TSE66 스트리트 암나사 NPT x 90 Deg. 수 NPT 엘보, 흰색, 3/4인치 스레드
- SMC 밸브 VFS3110-5DZ-02T 솔레노이드 밸브, 1/4 베이스 마운트 크기
- 이상적인 Horizones UVCHI-40387와 함께 사용하기위한 PURTEST I25 램프 UV
더 알아보기
- 현금 애크미
- 주식회사 닥
- DYMO
- 키샤프트
- 비셀 커머셜
- 전송 잭
- 압축 씰
- 합금강 막대 주식
- 철망 스크린
- 라벨 제작기 및 프린터 액세서리
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- AKRO-MILS 30270 Akrobins 플라스틱 보관함
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 손바닥 및 손가락 끝 코팅
- MECHANIX TAA M-Pact 3 비밀 전술 충격 방지 장갑
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 싱글 엔드 플레인-헤이 타입, 60도 카운터싱크 각도
- AIR HANDLER 싱글 헤더 미니 플리트 에어 필터
- 승인된 공급업체 지원 클램프 호스 분리기
- 양자 저장 시스템 전도성 선반 상자
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 부나 씰
- COOPER B-LINE 유형 12 레이 인 선로 티 피팅
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5153 직물 테이프 3/4 x 5야드 6.8밀리 라이트 브라운
₩ 104,960 /단위