₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5153 직물 테이프 2 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 274,986 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5153 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5153 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 150파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5.3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- 타이탄 패스너 JTR12112
- SPEC D13410 압축 스프링, 31.1lbs/in 강성률, 103.62lbs 하중 용량, 탄소강
- 파커 06A37B15A8BC
- BUSSMANN F03A250V4A 카트리지 유리 퓨즈, Hi-Rel 퓨즈, 속단형, 250VAC, 4A, 원통형
- 밴조 피팅 18202 커버 플레이트, 웨트 씰, 3인치 크기
- MILLER-WELDCRAFT 54N17 노즐 알루미나 유리 렌즈 # 5 (5/16 인치)-10 개 팩
- VERMONT GAGE 232217110 CHR X GO 링 게이지
- VERMONT GAGE 141205090 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.0509인치 직경, 0.00004인치 공차
더 알아보기
- 키샤프트
- 멤피스 글러브
- 써모소프트
- 텔레메카닉 센서
- 포레스트 라이트
- 위험한 위치의 전기 상자
- 세척 분수 부품
- 공압 윤활기
- 토트 뚜껑
- 수위 제어 액세서리
- TURTLESKIN CP 앞치마
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6000 시리즈 헤비듀티 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- VIEGA PROPRESS Male XL-C 어댑터, 구리, 프레스 x MNPT
- CHICAGO PNEUMATIC 포지티브 클러치 및 직접 구동 스크루드라이버
- 존 게스트 플러그, 아세탈 그레이
- ADVANCE TABCO 패스스루 선반
- ARGOS TECHNOLOGIES 피펫 팁, 10uL 용량, 표준
- EATON 중립 러그
- LITHONIA LIGHTING HID 고정 장치 반사경
- MAXCORE 엘보우
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5153 직물 테이프 2 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
₩ 274,986 /단위