₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5153 직물 테이프 1 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 139,946 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5153 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5153 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 150파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5.3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.054 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- VESTIL SLNM15-63-FF 스태커 전동 리프트 고정 포크, 63인치 크기, 1500파운드, 용량
- WALTER TOOLS A1522-1/2IN 5061846 롱 드릴 비트, 1/2인치 드릴 비트 크기, 5 17/64인치 플루트 길이, 12.70mm 섕크 직경
- SQUARE D 8910DPA92V02 접촉기 120vac 90a 2p 열림
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-201CL 단면 랙, 12 x 36 x 60인치 크기
- MARTIN SPROCKET M-HE35 2 15/16 부싱, 9/16-12 x 2인치 캡 나사, 2 15/16인치 보어, 주철
- 3M 4991 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 회색
- GATES 46860067 화학 호스, 6인치 I.D, 6.92인치 O.D, 300PSI, 검정색
더 알아보기
- 바이슨 기어 & 엔지니어링
- 초승달
- 키샤프트
- 선드스트롬 안전
- 챔피언 - 모이어 디벨
- 부품 키트
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 블레이드 폐기
- 흐름 명소
- 후방 경사 송풍기
- LOC-LINE 엔드 캡
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 코팅된 손바닥 및 손가락 끝
- ASHCROFT 1009 스테인레스 스틸 게이지, 황동 튜브
- FACOM 54A 헤비 듀티 오프셋 링 렌치
- BUSSMANN 퓨즈 블록, 3P
- WESCO 드럼 플러그 렌치
- MAIN FILTER INC. 수압 필터, 셀룰로오스, 5마이크론
- PARKER 스트레이트 유니온
- 킴블 체이스 펠릿 페슬 폴리프로필렌 마이크로튜브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5153 직물 테이프 1 x 5야드 6.8밀리 밝은 갈색
₩ 139,946 /단위