₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4991 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 183,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 90 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 352 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4991 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 70파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2025 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- TEADIT CGR24EXP.116.24.300 링 컷 개스킷, 24SH, 1/16인치 두께, 24인치 크기, 300# 클래스
- 잭슨 안전 V1210370U-3XL
- ANVIL 0810031005 21/2 검정색 전성 철 티
- 슬론 3860870
- MAIN FILTER INC. MF0502900 PT8942MPG 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, Viton 씰, 9.84인치 높이
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 8200
- STEARNS 브레이크 105602200DFF 브레이크 어셈블리
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1454P-5 와이어 선반, 스타터 장치, 5 선반, 14 x 54 x 54인치 크기, Proform Green Epoxy
더 알아보기
- 키샤프트
- 센서렉스
- 영브라더스 스탬프워크
- 할시 테일러
- HAMMOND
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 음식 서비스 액세서리
- 트레일러 잠금 장치
- 접착 앵커
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- REVCOR 프로펠러, 14 인치
- OIL SAFE ID 탭
- LOC-LINE 호스 키트
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 엘보우, 아세탈 그레이
- TEMPCO TKZ 시리즈 아날로그 온도 컨트롤러
- AUTONICS 다기능 카운터
- COOPER B-LINE B635 시리즈 이중 채널 조절식 브레이스
- EATON C22 시리즈 소형 비상 푸시 버튼
- BALDOR / DODGE DLUEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- STAFFORD MFG 표준 시리즈 셋스크류 타입 샤프트 칼라, 미터법, 스테인리스 스틸
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4991 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
₩ 183,360 /단위