상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 120 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 320 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4959 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 75파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.465 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 868,235 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 198,080 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 865,863 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 1,338,108 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 2,094,625 |
제품 탐색
- ANVIL 0811081009 11/2 아연 도금 전성 철 커플링
- OSG 1400100808 나사 성형 탭 성형 # 1-64 Ticn
- 파커 P31FB12CGBN
- AUTOQUIP HCT-120120-0400 전동 턴테이블, 120인치 플랫폼 너비, 17.13인치 높이, 40000lbs 용량
- 모스 절단 도구 90612 볼 노즈 엔드 밀, Ø 3/32인치 직경, 1/8인치 섕크, 3/16인치 깊이
- ANVIL 0310090402 감속기 2-1/2인치 x 1-1/4인치
- ANVIL 0330222605 3/4 X 21 표준 Blk A53 Tbe 니플
- CONDOR 48FZ11 배수 커버 씰, 18인치 길이 x 18인치 폭, 12인치 길이
더 알아보기
- 저스트라이트
- 키샤프트
- 샌더스키 리
- 시종
- 아메리칸 필터 주식회사
- 압력 게이지 키트
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 하드 모자 액세서리
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
- 로타리 도구 액세서리
- MCR SAFETY Neomax 네오프렌 코팅 녹색 작업 장갑
- ANSELL 22-515 KSR 비닐 담금 코팅 장갑
- KEO 카운터싱크, 6-플루트, 고속 강철
- REVCOR 블로워 휠, 직접 구동, 이중 흡입구 전방 곡선, 볼록형
- ANVIL 2101 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 90도
- AIRMASTER FAN 요크 마운트 다이렉트 드라이브 에어 블래스터
- CLEVELAND 스파이럴 플루트 탭
- ULTRATECH 나일론 쉘 팜 작업 장갑
- NORTON ABRASIVES R215/R255/R228 Metalite AO 거친 입자 천 좁은 벤치스탠드 벨트
- MUELLER INDUSTRIES 105MDT 무소음 체크 밸브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4959 VHB 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 2,370,220 /단위