상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저 표면 에너지 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 160 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 400 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 서 |
최대 테이프 성능 온도 | 160 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4952 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑, 충격 저항성 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 80파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 160 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.252 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 179,218 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 158,155 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 220,141 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 344,696 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 458,691 |
제품 탐색
- VOLKEL 67238 결합 비트 육각 드라이브, WN/HSS-G, M 6 x 1.0 크기
- GRAINGER T4WNF8 니플, 1인치 공칭 파이프 크기, 5인치 전체 길이
- SMC 밸브 NCGCA63-0375 원형 본체 실린더, 63mm 크기, 복동식
- SMC 밸브 CE1F32-100L-A93L 실린더
- EATON AN18TN0VEC 비역전 모터 제어 스타터, It Ssolr 포함, 32V/50Hz 전압, 1.4-4.4A, 사이즈 6
- GOODWRAPPERS PST15.53540 핸드 스트레치 랩 투명 2000피트 길이 15-1/2
- 아폴로 밸브 9314824 볼 밸브, 2인치 NPT, 유니바디, 탄소강, 흑연
- ENERPAC ZU4720MB 펌프, 전기 범용, 115V, 20L
더 알아보기
- 이튼
- 키샤프트
- 스탠리 비드마르
- 텔레다인 라르스
- VALCO VALLEY 툴 앤 다이
- 니트 장갑
- 핸드 파일 및 랩
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 도어 드립 에지
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 화이트
- ANSELL 11-735 Hyflex A4 베임 방지 장갑
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 검정색
- ZIP UP 흰색 지퍼 해치 도어
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 10000 가스 스프링
- ADD-A-LEVEL 작업 플랫폼 추가 유닛
- COOPER B-LINE 엔드 범퍼 레일 가드
- HOFFMAN Lay In Wireway 아연 도금 90도 팔꿈치
- BRENNAN INDUSTRIES 노동조합 축소
- 허벨 배선 장치-켈렘스 고강도 듀플렉스 리셉터클, 사양 등급
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4952 VHB 테이프 2인치 x 5야드 흰색