상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2475 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 179,218 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 158,155 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 220,141 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 458,691 |
제품 탐색
- DAYTON 493X48 부싱
- GARLOCK 밀봉 기술 61 X 1676
- 보스턴 기어 52928
- CHICAGO-LATROBE 50261 테이퍼 길이 드릴 비트, #51 크기, 2인치 플루트 길이, 1/16인치 섕크 직경
- LIFT-ALL EE2806TFX4 웹 슬링 아이 앤 아이 L4ft 16500lb W6in
- OSG HP245-6890 Jobber 길이 드릴 비트, 17.50mm 크기, 143mm 전체 길이
- GRAINGER PS-ABSB-77 직사각형 스톡, 0.25인치 플라스틱 두께, 검정색, 불투명, 6200 Psi 인장 강도
- SPEARS VALVES 829-794CFE 감속기 커플링, 편심, 소켓, 일정 80, 18 x 14인치 크기, CPVC
더 알아보기
- 게오르그 피셔
- 키샤프트
- 도요새
- 셔라인
- WM 캐스터
- 디스크 백업 패드
- 드레인 플러그
- 호스 스테이션
- 페데스탈 팬 모터
- 스펙트럼 분석기 액세서리
- DESTACO 217 시리즈 수평 고정 클램프
- ANSELL 28-507 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- NEWSTRIPE 주차장 스트라이핑 기계용 롤러 및 디스크 키트
- GUARDAIR Inforcer QuietForce 안전 에어건
- ANVIL 2121 시리즈 플러그, 단조강, 아연 도금, 원형 헤드
- METRIC BLUE 육각 키 세트
- DORIAN 널링 휠 Sw4 1 외부
- FLOMEC QSE 시리즈 전자기 미터
- BOSTON GEAR F700 시리즈 단일 감속 플랜지 웜기어 감속기
- ARO Sierra 시리즈 매니폴드, 하이 프로파일
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 390,656 /단위