상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.126 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 116,235 | |
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 79,341 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 87,472 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 113,957 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 197,345 |
더 알아보기
- 초승달
- 키샤프트
- 터프스트라이프
- 오일라이트
- 사프-홀란드
- 니들 스케일러
- 라벨 메이커 및 프린터
- 동기식 구동 기어 벨트
- 사건 명령 및 심사 용품
- 분무 노즐
- AKRO-MILS 35195 네스트 앤 스택 토트백
- LUMAPRO 코드 릴 조명
- CONDOR 전기 장갑 보호대 화이트
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 작업 장갑
- GUARDAIR Lazer PalmSwitch 600 안전 에어건
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 커넥터, 45도, 수, 액밀 시스템
- BENCHMARK SCIENTIFIC 미니 원심분리기
- ANVIL 단조 강철 육각형 중장비 플러그
- APPLETON ELECTRIC 커버
- 뉴욕 경비대
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 1인치 x 5야드 흰색
₩ 257,578 /단위