₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4950 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 257,152 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 62 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4950 시리즈 |
표준 | UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 금속, 폴리카보네이트, 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2475 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- RULAND MANUFACTURING MSPB-13-SS 밸런스드 샤프트 칼라, 2피스, 미터법, 원형, 클램프 온, 13mm 보어 직경
- DYNABRADE 54603 진공 변환 키트
- DIXON B45CC-R250 에어 블로우 체크 밸브 호스 바브, 145 PSI Max. Op. 압력, EPDM
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 원형 플로어 박스 커버 조합
- BUSSMANN C14G40 특수 퓨즈, 40A, 500VAC
- EATON A25SND25T 비가역용 스타터, 24V, 50/60Hz, 별도 배선, 금속 장착 플레이트, 25A
- 보스턴 기어 63091
- VESTIL ULTT-5448-4-YEL230-3 인체공학적 리프트/틸트 테이블, 4000파운드 용량, 230V/3상, 54 x 48 인치 크기
더 알아보기
- FRIGIDAIRE
- 키샤프트
- TMI
- 메트로 백
- 콜러 엔진
- 파일 핸들
- 핸드 드라이어
- 전자기 잠금 액세서리
- 패널 차단 스위치
- DC 전원 솔레노이드
- FERNCO 골판지 파이프 커플링
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그 탭, UNF, 3B
- CONDOR 코팅 장갑, 니트릴, 팜 도트/이중 담금
- KRYTOX GPL 216 시리즈 극압 등급 그리스
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- ACROVYN 오른손잡이용 엔드 캡, 충격 방지
- HOFFMAN Sequestr 시리즈 유형 12 외부 분리 인클로저
- WORLDWIDE ELECTRIC WSMR/SCSMR 토크 암
- ALLEGRO 안전 발
- 그레인저 터거스
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4950 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 257,152 /단위