₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4941 VHB 테이프 2인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 213,312 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 352 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4941 시리즈 |
표준 | UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 장식재 및 트림, 전자 디스플레이, 명판 및 로고, 패널 대 프레임, 보강재 대 패널 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 60 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2205 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- SPEARS VALVES 466E-417 클램프 새들, 소켓, EPDM, 아연 도금 볼트, 4 x 1 크기, PVC
- 승인된 공급업체 30F449 장비 장착 레일 3피트
- ARO PD15A-ASS-AAA 다이어프램 펌프 공기 작동 식 1-1 / 2 인치
- EATON HMX05254NAISL4 가변 주파수 드라이브, MI, 52A, 40HP, IntelliPass NEMA 유형 3R, FS6, 480V
- MILWAUKEE VALVE UPBA-485BLL-200 볼 밸브, 저연 황동, 2피스, 전체 포트, 2인치 밸브 크기
- MI-TM 20-0371A01 상단 팬 어셈블리
- MAIN FILTER INC. MF0599658 R18C125TB 유압 필터, 철망, 125미크론 등급, Viton 씰, 높이 5.11인치
- ECEF 1014.5 다이, 14mm 크기, 원형, 미터법 거친 피치
더 알아보기
- 키샤프트
- 샤트-알-쉴드
- 엑셀 드라이어
- 슈메르살
- 볼드윈 에스테이트
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 플라스틱 막대 주식
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 임펠러 펌프
- 실험실 오븐 및 용광로 액세서리
- ANSELL 87-224 Alphatec 네오프렌 Natura 라텍스 내화학성 장갑
- ANSELL 클래스 0 전기 장갑, 14인치, 노란색
- DESTACO 375-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- FACOM 66A 힌지 소켓 렌치
- KEO 카운터싱크 세트, 카바이드
- 새로운 돼지 유출 키트 / 스테이션, 이동식 컨테이너
- 일반 전기 볼트 온 회로 차단기: TEYD 시리즈
- BUSSMANN GMD 시리즈 유리 및 세라믹 퓨즈
- KRYTOX NRT 8906 시리즈 비반응 그리스
- 시카고 수도꼭지 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4941 VHB 테이프 2인치 x 5야드 회색
₩ 213,312 /단위