₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4941 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 56,170 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 352 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4941 시리즈 |
표준 | UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 장식재 및 트림, 전자 디스플레이, 명판 및 로고, 패널 대 프레임, 보강재 대 패널 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 60 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0562 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- 시카고 공압 8940159862 봄
- MAIN FILTER INC. MF0410672 2058112 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 20미크론 등급, Buna 씰, 8.75인치 높이
- REGAL 059624JM85 TiCN 코팅 코발트 엔드 밀, 직경 3/4인치, 길이 5-1/4인치, 3개 플루트
- 승인된 공급업체 24C998 러그 1 홀 1awg 37 다이 그린
- INSIZE 4790-2000 정밀 강철 정사각형, 7 29/32인치 x 5 7/64인치 외부 치수
- BUSSMANN LPJ-400SP 저피크 퓨즈, 400A, 600V
- LUCKY 라인 제품 4FCL5 단조 스프링 스냅 용량 387Lb
- 비커스 920058
더 알아보기
- 키스코 툴스
- 키샤프트
- 레이 켐
- 폭풍
- 솔라이라
- 마이크로 미터 토크 렌치
- LED 투광 램프
- 너트 렌치 확인
- 우물 펌프 액세서리
- PTFE 호스 어셈블리
- SUNDSTROM SAFETY 자동 용접 렌즈
- MEMPHIS GLOVE 사슴 가죽 팜 장갑
- ABUS 24IB Diskus 자물쇠
- KUSHLAN 제품 받침대 시멘트 믹서
- ANVIL 2102 시리즈 엘보, 단조강, 아연 도금, 나사산, 45도
- OMRON 24VDC 전원 공급 장치
- QORPAK 클로저 38-400 화이트
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 시리즈 커플링 인서트
- HOFFMAN 내진 마운팅 플레이트 키트
- NORTH BY HONEYWELL 일회용 호흡기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4941 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 회색
₩ 56,170 /단위