₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4936 VHB 테이프 12인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 1,480,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 272 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4936 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 비닐 트림 부착, 비닐 압출물 접합, 사전 도장 트럭 및 트레일러 스킨, 사전 분체 도장 적용 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 90파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.837 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- DAYTON 6EAX6 접촉기 IEC 95a 3p 24vac 1no/1nc
- SPEARS VALVES 892-110P 니플, 플레인 엔드, 스케쥴 80, 6인치 x 11 크기, PVC
- TEADIT SW304304G.5.1500 Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913, 5인치 크기, 1500# 클래스, 304/GRAF 권선, 304 외부
- MERSEN FERRAZ TR5R 시간 지연 퓨즈, 250VAC, 5A, 1극
- 피어 체인 40780 롤러 체인, 길이 50피트, 스테인리스 스틸
- SMITH-BLAIR 238066307009 CC 수리 클램프 스테인레스 스틸 6 인치 파이프 1 인치 Cc 출력
- 피어 체인 43755 스프로킷, 1-1/4인치 크기, 마감 보어, 경화 톱니, 흑색 산화물
- DIXON 1040806C 솔리드 암 인서트, 1/2인치 호스 ID x 3/8인치 NPTF 인치 사이즈, 황동
더 알아보기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4936 VHB 테이프 12인치 x 5야드 회색
₩ 1,480,920 /단위