상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 320 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 230 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4930 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 비닐 트림 부착, 비닐 압출물 접합, 사전 도장 트럭 및 트레일러 스킨, 사전 분체 도장 적용 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 충격 방지, 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 230 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.153 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 179,218 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 158,155 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 344,696 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 458,691 |
제품 탐색
- GATES TP142XL025 듀얼 타이밍 벨트, 200인치 피치
- 딕슨 MIRU7550
- MITUTOYO 182-222 Steel Rule Flexible 12 인치 32/64/50/100 분의 XNUMX
- ROTRON 038184 038184000 / EN523M72L 재생 송풍기, 프레임 크기 14.21, 230/460V, 1단계, AC, 3단계
- 비숍-와이즈카버 TF13
- RIDGID 20203 휠, 롤러 돌리
- OSG 5304100 스퀘어 엔드 밀, 광택 마감, 센터 커팅, 2 플루트, 7/8인치 밀링 직경
- MILWAUKEE 48-20-7601 해머 드릴 비트 Sds Plus 5/8 x 6 In
더 알아보기
- 대대
- 키샤프트
- 트랜세어
- 스토치 제품
- 아마 나
- 앵커 볼트
- 열쇠 고리
- 작업장 상자
- 해머 드릴
- 공압 토글 밸브
- DWYER INSTRUMENTS ISDP 시리즈 본질 안전 차압 전송기
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop 이중 사다리 안전문
- MEMPHIS GLOVE 가죽 드라이버 작업 장갑
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- MAYHEW TOOLS 드라이버 스타일 막대
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 3마이크론, 부나 씰
- VESTIL H 스타일 로우 프로파일 90 Deg. 자체 투기 호퍼, 중형
- CPS 제품 매니폴드 게이지 세트
- 3M Finesse-it 내추럴 버핑 패드
- NORTON ABRASIVES Gemini 크림프 와이어 엔드 브러시, 스테인리스 스틸
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4930 VHB 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 249,493 /단위