₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4929 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 96,896 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 320 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 서 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4929 시리즈 |
표준 | ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 비닐 트림 부착, 비닐 압출물 접합, 사전 도장 트럭 및 트레일러 스킨, 사전 분체 도장 적용 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에스터 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 충격 방지, 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | 0 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- DDS 456510SF 로터리 샤프트 오일 씰, Sf, 니트릴, 45mm ID, 65mm Od, 10mm 폭, 7Psi
- 졸러 31-1614
- BESSEY XM7-B 강철 스프링 클램프 1-5/16in.h
- ADVANTECH 120BS8F 체 #120 B/s 8인치 전체 높이
- MAIN FILTER INC. MF0183354 306496 교환 유압 필터, 철망, 10미크론 등급, 씰, 5.59인치 높이
- NIBCO T116803 FG 볼 밸브 마운트 키트
- 보스턴 기어 S852-BR-20K 헬리컬 감속기
- WINSMITH E26MWNS 80 : 1 56C 감속기 C-face 56c 80 1
더 알아보기
- 키샤프트
- 누코르
- 크라이돔
- 터프타일
- 에어로트로닉스
- 고정 및 잠금 링 플라이어
- LED 캔 라이트 개조 키트
- 서랍 슬라이드
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 리벳 와셔
- DESTACO 810 시리즈 공압 토글 클램프
- ANSELL 11-947 Hyflex 그립력이 강화된 내구성 있는 베임 방지 장갑
- 리틀 자이언트 래더스 플립앤라이트 알루미늄 스텝사다리
- VIBCO BB 시리즈 공압 볼 진동기
- LAMP ESR10 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 휴대용 콘센트 박스
- ANVIL 검은색 가단성 철 오르 십자가
- WESTWARD 너트 드라이버
- GROVE GEAR Bravo 518 시리즈 단일 감속기
- SMC 밸브 튜브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4929 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색
₩ 96,896 /단위