₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4926 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 149,717 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 15 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 224 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4926 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 95파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.063 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- XCELITE TCMB100STWN 전자 도구 세트 기술자 86개
- VULCAN HART 00-944152 키트, 히터 절연
- EATON ECN05A1QAA-R63/B Freedom 비조합 스타터, 24 VDC V 코일
- BALDOR / DODGE R1X28MM-PB BK2 분할 테이퍼 부싱
- MAIN FILTER INC. MF0407948 RE25 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25마이크론 등급, 비톤 씰, 높이 9.25인치
- MAIN FILTER INC. MF0423215 XH02614 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 씰, 16.73인치 높이
- KELCH 490.0010.385 드릴 척, PSK, 장착 크기 PSK80
- MAGLINER 301785 프레임만 크로스 브레이스 포함, 스트레이트
더 알아보기
- 키샤프트
- 세이프웨이
- 맥스텍
- 보스 장갑
- 윌리엄스 산업 도구
- 공기 작동 식 펌프
- 터너
- 인덱서 블 보링 바
- 보일러 급수 펌프
- 알루미늄 천공 시트
- HELICOIL 황삭 탭
- ANSELL 11-318 Hyflex 경량 산업용 장갑
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus II 범용 장갑
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze 프레스 x MNPT
- ANVIL 2153 시리즈 소켓 용접 크로스 피팅, 단조강
- PARKER VS211P 시리즈, 사각 헤드 플러그
- CONDOR 플라스틱, 보안 표시, 경고
- EATON 성형 인클로저
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 207 크기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4926 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
₩ 149,717 /단위