3M 4926 양면 VHB 테이프, 12인치 x 5야드, 회색 | AA6VNU 15C311

3M 4926 양면 VHB 테이프, 12인치 x 5야드, 회색

항목 : AA6VNU모델: 4926교차 참조 : 15C311
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 1,565,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 VHB 테이프
점착제다목적 아크릴
색상회색
길이5 미터
라이너 색상
자재적합 폼
성능 온도.+ 60 ° F ~ + 200 ° F
셰이프연속 롤
두께천 15
12 "
강철에 대한 접착력224 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭12 "
임페리얼 테이프 Wxl12 "x 5 yd.
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 접착 시간24 개월
최대 테이프 성능 온도194 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비304.8 mm
최소 테이프 성능 온도-31 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4926 시리즈
표준ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
표면 호환성ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재아크릴 폼
테이프 색상회색
테이프 코어 직경3"
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성내충격
테이프 인장 강도95파운드/인치
테이프 두께1 / 32 "
온도 범위-31 ° F ~ + 194 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
선박 높이 (cm)30.73
선박 길이 (cm)6.86
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드3919905060
원산지US

제품 세부 사항 :

    • 접촉시 금속 표면에 즉시 접착되도록 감압 접착제로 설계된 순응성 VHB (매우 높은 접착력) 테이프
    • 습기에 대한 영구적 인 밀봉을 만들 수 있습니다.
    • 드릴링, 그라인딩, 재 마감, 나사 조임 또는 용접 작업 및 관련 청소 제거
    • 더 얇고 가볍거나 유사하지 않은 재료의 사용을 허용합니다.
    • 아크릴 폼 코어는 강도와 순응성의 균형을 제공합니다.

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상길이자재성능 온도.인장 강도두께가격
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 1야드 투명 | AA6VNJ 15C302 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화1일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 252,291
3M 4910 양면 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 투명 | AA6VNK 15C303 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 107,360
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 5야드 투명 | AA6VNL 15C304 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 928,470
3M 4910 양면 Vhb 테이프 1인치 x 5야드 투명 | AA6VNM 15C305 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 132,931
3M 4910 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 투명 | AA6VNN15C306 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 172,065
3M 4910 양면 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 투명 | AA6VNP 15C307 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 78,004
3M 4910 양면 Vhb 테이프 6인치 x 1야드 투명 | AA6VNQ 15C308 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화1일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 130,465

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4926 양면 VHB 테이프, 12인치 x 5야드, 회색
₩ 1,565,000 /단위