그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양면 테이프 |
접착력 | 240 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 짙은 회색 |
길이 | 1.5 " |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | 최대 300도 F |
셰이프 | 사각형. |
테이프 색상 | 회색 |
인장 강도 | 100 파운드 / 인치 |
두께 | 25만 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 셰이프 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 최대 200도 F | 328 온스 / 인치 | 다목적 아크릴 | 연속 롤 | 80 파운드 / 인치 | 62만 | 1 / 2 " | - | ₩ 5,763,695 | ||
4956 | 최대 200도 F | 328 온스 / 인치 | 다목적 아크릴 | 연속 롤 | 80 파운드 / 인치 | 62만 | 3 / 4 " | - | ₩ 5,005,245 | ||
4646 | 최대 300도 F | 240 온스 / 인치 | 아크릴 | 사각형. | 100 파운드 / 인치 | 25만 | 1 / 2 " | 짙은 회색 | ₩ 109,585 | ||
4646 | 최대 300도 F | 240 온스 / 인치 | 아크릴 | 사각형. | 100 파운드 / 인치 | 25만 | 3 / 4 " | 짙은 회색 | ₩ 161,980 | ||
4646 | 최대 300도 F | 240 온스 / 인치 | 아크릴 | 구형 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | 1" | 짙은 회색 | ₩ 160,247 | ||
4646 | 최대 300도 F | 240 온스 / 인치 | 아크릴 | 구형 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | 1" | 짙은 회색 | ₩ 193,865 | ||
4646 | 최대 300도 F | 240 온스 / 인치 | 아크릴 | 구형 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | 1" | 짙은 회색 | ₩ 276,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.