상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1665 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 158,155 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 220,141 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 344,696 | |
![]() |
4952 | 400 온스 / 인치 | 저 표면 에너지 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 160도 | 80 파운드 / 인치 | 45만 | - | RFQ
|
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 458,691 |
제품 탐색
- NORTON ABRASIVES 66261014922 퀵 체인지 디스크, 3인치 직경, Tr 퀵 체인지, 알루미늄 산화물, 일반, 경질
- 모스 절단 도구 93853 Jobber, 25/64인치 크기, Nas 907, J형 Tialn
- THOMAS & BETTS H050GR-C 접지 및 본딩 잠금 너트, 1/2인치 크기
- OSG 8672940 조버 길이 드릴 비트, 9.40mm 크기, 103mm 전체 길이, 카바이드
- 파커 PR11G04CKLSS
- 과학 절삭 공구 B120700A 213054 보링 바 Tialn 0.12인치 보어 0.7인치 절단
- ENPAC 9580-WH 더블 IBC 토트 위험물 보관함, 스틸, 화이트
- APOLLO 밸브 70107B12AW 볼 밸브, 크기 1-1/2인치
더 알아보기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 2인치 x 5야드 진회색
₩ 203,114 /단위