상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 24.5 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0855 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 116,235 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 87,472 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 113,957 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 227,275 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 197,345 |
제품 탐색
- MASTER LOCK 8021EURD 경화 강철 체인, 길이 2m, 직경 10mm
- CONEX BANNINGER D1020063 캡너트, 12mm 크기, 100팩
- SIOUX CHIEF 860-62N 바닥 배수구, 직경 9인치
- AMETEK LAMB 528783 528783000 모터, 1 HP, 115/230V, 1상, ODP
- SLOAN 3784806 유압식 수세계, 1.6Gpf 유량
- GRAINGER LC38384 탄소강 직사각형 바, 0.38인치 두께, 3/8인치 X 24인치 공칭 크기
- DIXON D6S6 호스 바브 플러그, 바브 3/4인치 크기, 강철
- BALDOR/닷지 146447 1160-8M-30 1160-8M-30HT250 벨트
더 알아보기
- ICM
- 키샤프트
- 패 보리
- 레지데오
- 작은 거대한 펌프
- 무선 도구 액세서리
- 식품 호스
- 호스 안전 케이블
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 히트 슬링거
- PLAST-O-MATIC PR 시리즈 압력 레귤레이터
- RINGERS GLOVES R-266 절연 충격 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 파란색
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 손바닥 담근, 흰색
- JOHN GUEST 수컷 커넥터, NPTF 나사산, 아세탈 그레이
- MORSE DRUM 1-5154 시리즈 단일 고정식 드럼 롤러
- GORLITZ 기어드 클리닝 머신
- ANVIL 헤비 듀티 빔 클램프
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 컷 저항성 작업 장갑, 10 게이지
- 브로안 누톤 스위치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 1인치 x 5야드 진회색
₩ 89,920 /단위