상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.0035 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 198,080 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 865,863 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 1,338,108 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 2,094,625 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 2,230,795 |
제품 탐색
- 보스턴 기어 12136 마이터 기어, 직경 피치 48, 톱니 수 36, 압력 각도 20도
- DAYTON 71637609M HVAC 모터 1/30 Hp 1550 Rpm 115v 3.3
- WOODHEAD 1301350255 3321L123 각진 GFCI 콘센트 상자, F3 본체 크기, L5-15 플러그, 1.83m, 12/3 크기, SOOW 코드
- HUB CITY 0270-09626 웜 감속기, 2.462 Hp, 1.688 인치 ID, 1.125 인치 OD, 스테인레스 스틸
- STEARNS BRAKES 108704200HFF 브레이크 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRAR 단극 커넥터, 앵글, 이중 세트 나사 종단, 300 - 400 A, 빨간색
- SMC 밸브 D-M9BWVSDPC 자동 스위치
- GATES 5M515 벨트, 길이 20.28인치, 두께 0.118인치
더 알아보기
- 헤라클레스
- 키샤프트
- 클라인 도구
- 벨크로
- QPM
- 소방관 장갑
- 음식 서비스 액세서리
- 고압 유압 실린더
- 필터 카트리지
- 알루미늄 확장 시트
- WIHA TOOLS 절연 도구 세트
- CAROL 다중 컨덕터 케이블, 호일 쉴드
- FACOM 31 미터법 초슬림 오픈 엔드 렌치
- TEMPCO NHL 시리즈 Duraband 노즐 밴드 히터
- LAMP ESR10 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- 일반 전기 회로 차단기 인클로저, 강철
- COXREELS 1275 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 구동식 공압식 다이어프램 밸브, SR 스레드, EPDM O-링
- 3M 추락 방지 앵커
- AMETEK LAMB 브러시 모터, 5.7 프레임 크기, 240V, 관통형, 1단계
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 12인치 x 5야드 진회색
₩ 984,000 /단위