항목 | 확장 드럼 |
지름 | 1 / 2 " |
자재 | 고무 쿠션 |
최대 RPM | 15,000 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
UPC | 00051144451531 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8467990190 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 항목 | 자재 | 최대 RPM | 생크 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45130 | 1.5 " | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 3000 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 17,482 | ||
45159 | 1 / 4 " | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 23000 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 18,550 | ||
45145 | 3 / 4 " | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 3000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 8,785 | ||
45123 | 3" | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 3000 | 1 / 2 " | 3" | ₩ 60,042 | ||
45127 | 2" | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 6000 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 22,347 | ||
45139 | 1" | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 3000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 11,777 | ||
45129 | 2" | 확장 드럼 | 고무 쿠션 | 3000 | 1 / 4 " | 1" | ₩ 16,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.