₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 189,824 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2475 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- CHICAGO 수도꼭지 242.979.AB.1 솔레노이드 밸브
- GRAINGER 1501300740 커플링, F22, 크롬 몰리브덴 강철, 3/4 X 3/4인치 파이프, 클래스 3000
- IPS ABA243 플러그, 8인치 크기
- EATON SVX020A1-4A1B1B4C2 가변 주파수 드라이브, 20HP, NEMA 유형 1, 1 Al, 2 AO, Modbus, FR6
- ANVIL 0332833805 2 X 31/2 예정 160 검정색 무봉제 젖꼭지
- 승인된 공급업체 MPB3577 소켓 헤드 캡 나사, 1/4인치 - 20 나사산 크기, 플랫, 1 1/4인치 대형, 5팩
- TSUBAKI H40B11F 5/8 경화 SPKT
- MERIT BRASS 01428-16 C형 스텁 엔드, 1인치, 맞대기 용접, SCH 10, 304/304L 스테인리스 스틸, 수입
더 알아보기
- 쿠퍼 B라인
- 더프노턴
- 키샤프트
- 타이탄 툴
- DALS
- 화학 정량 펌프
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 조명 제어 시스템 센서
- 오염 제거 샤워
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- LOC-LINE Bspt 커넥터
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 플랫폼 트럭 핸들
- CONDOR 가죽 장갑, 소가죽, 표준, 풀 핑거, 윙엄
- CHICAGO PNEUMATIC QRS 시리즈 로터리 스크류 공기 압축기
- CABLE PREP 다이리스 크림퍼
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 11/16-12 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-28 Un
- CHERNE 필로우 스타일 테스트 볼 플러그
- 그린리 울트라 커터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
₩ 189,824 /단위